Enoročna raglja z magazinom za 1/4-colske vijačne nastavke, v tekstilnem držalu za pas

Št. art.: 676770
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Vpenjalo za vijačne nastavke: D 6,3; F 6,3

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca Pištola KK RA 4
    Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3; F 6,3
    Pogonski profil Izvijač TORX® z izvrtino; Izvijač Pozidriv; Izvijač Torx®
    celotna dolžina 150 mm
    Izvedba držala zakrivljena
    vrtljiva kapa Ne
    Preklop za levi/desni tek Da
    z ročajem z ragljo Da
    vklj. z vijačnimi nastavki Da
    vgrajen magazin za vijačne nastavke Da
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 676770
    EAN/GTIN 4013288187406
    Številka proizvajalca 05051031001

    Opis

    Izvedba:

    Ročaj Kraftform z integriranimi mehkimi conami. Funkcija dvosmerne raglje s preklopnim obročem za zatezanje v desno in levo ter utrditev. Vgrajen magazin za 6 vijačnih nastavkov.

    Primerno za:

    1/4-colski vijačni nastavki C 6,3 in E 6,3.

    Vsebina:

    Po 1 kos:
    Za Phillips art. 675310 vel. 1/25; 2/25
    Za Pozidriv art. 675320 vel. 1/25; 2/25
    Za notranji Torx® art. 675340 vel. TX20; TX25
    Za Phillips art. 674200 vel. 1/89; 2/89
    Za Pozidriv art. 674220 vel. 1/89; 2/89
    Za notranji Torx® art. 674250 vel. TX20/89; TX25/89

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico