Ročaj s hitrovpenjalno glavo za 4 mm zamenljiva stebla Halfmoon/HIOS. ESD

Št. art.: 669931
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Oznaka proizvajalca 1013 Kraftform Micro ESD
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    celotna dolžina 130 mm
    Trn za rezkarje Vijačni nastavek Halfmoon; Vijačni nastavek HIOS
    Vrsta izdelka Zvezek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 669931
    EAN/GTIN 4013288168610
    Številka proizvajalca 05300004001

    Opis

    Izvedba:

    Ergonomično sestavljen večkomponentni ročaj z vrtljivo kapo za fiksiranje s kazalcem za precizno delo. Optimalno oblikovan vrtljivi del, za hitro in učinkovito vijačenje in delom za zatezanje. S hitrovpenjalno glavo za vpenjanje 4 mm vijačnih nastavkov Halfmoon (art. 669932 so 669935) oz. 4 mm vijačnih nastavkov HIOS. Stebla iz kakovostnega orodnega jekla.
    Ročaj iz prevodne umetne mase, primerno za ESD.

    Uporaba:

    Za delo na elektronskih komponentah v elektrostatično ogroženem območju.

    Primerno za:

    Garniture izvijačev za elektroniko art. 669630/669930.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico