Steblo s konico Torx Plus® Halfmoon, 4 mm 4IP

Št. art.: 669936 4IP
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx Plus® Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 867/9 C TORX PLUS®
Profil Torx Plus® 4IP
⌀ rezila 1,8 mm
Dolžina rezila 20 mm
celotna dolžina 44 mm
Pogonski profil Izvijač TORX-PLUS®
Pogonski profil Halfmoon
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 669936 4IP
EAN/GTIN 4013288113399
Številka proizvajalca 05326310001

Opis

Izvedba:

Steblo je iz kakovostnega orodnega jekla.

Primerno za:

Ročaj za izvijač art. 669931.
Garniture izvijačev za elektroniko art. 669630/669930.

Opomba:

Za dodatne vijačne nastavke glejte art. 669933669936.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico