Steblo s konico za profil Phillips Halfmoon, 4 mm 1

Št. art.: 669933 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 851/9 C
Velikost križne zareze 1
⌀ rezila 3 mm
Dolžina rezila 20 mm
celotna dolžina 44 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
Pogonski profil Halfmoon
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 669933 1
EAN/GTIN 4013288112781
Številka proizvajalca 05135276001

Opis

Izvedba:

Steblo je iz kakovostnega orodnega jekla.

Primerno za:

Ročaj za izvijač art. 669931.
Garniture izvijačev za elektroniko art. 669630/669930.

Opomba:

Za dodatne vijačne nastavke glejte art. 669933669936.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico