Steblo z s 6-kotno konico Halfmoon, 4 mm 2 mm

Št. art.: 669934 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotnik (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 840/9 C
6-kotnik 2 mm
⌀ rezila 2,8 mm
Dolžina rezila 20 mm
celotna dolžina 44 mm
Pogonski profil Izvijač z notranjim 6-kotnikom
Pogonski profil Halfmoon
⌀ profila konice 4 mm
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 669934 2
EAN/GTIN 4013288168313
Številka proizvajalca 05135269001

Opis

Izvedba:

Steblo je iz kakovostnega orodnega jekla.

Primerno za:

Ročaj za izvijač art. 669931.
Garniture izvijačev za elektroniko art. 669630/669930.

Opomba:

Za dodatne vijačne nastavke glejte art. 669933669936.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico