Izvijač za profil Phillips s kapo za udarjanje 2

Št. art.: 668300 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
300 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 917 SPH
Velikost križne zareze 2
za ⌀ vijaka 3,1 − 5,2 mm
Dolžina rezila 100 mm
celotna dolžina 205 mm
6-kotnik za pomoč s ključem 10 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
Kapa za udarjanje da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 668300 2
EAN/GTIN 4013288191199
Številka proizvajalca 05017010003

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami (razen vel. 4) in kapo za udarjanje. 6-kotno steblo iz žilavega posebnega jeklaki poteka do konca ročaja. 6-kotni nastavek za pomoč s ključem. Površina nikromat kromirana, konice so črne barve.

Uporaba:

Izvijač za profil Phillips za vijake s križno zarezo po DIN 7962 list 1 (tudi Phillips Recess).

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Izvijač za profil Phillips s kapo za udarjanje 2

Izvijač za profil Phillips s kapo za udarjanje 2

po ponudbi
Na zalogi
300 kosov na zalogi
11,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
210 kosov na zalogi
9,25 €
6,35 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
441 kosov na zalogi
5,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.526 kosov na zalogi
9,35 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips Izvijač za profil Phillips Izvijač za profil Phillips Izvijač Pozidriv
za ⌀ vijaka 3,1 − 5,2 mm 3,1−5,2 mm 3,1 − 5,2 mm 3,1−5,2 mm
celotna dolžina 205 mm 205 mm 205 mm 205 mm
Dolžina rezila 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Velikost križne zareze 2 2 2 2
6-kotnik za pomoč s ključem 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Vrsta izdelka Izvijač Izvijač Izvijač Izvijač

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico