Garnitura izvijačev za profil Phillips s kapo za udarjanje 3

Št. art.: 668310 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število izvijačev Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Število izvijačev 3
    Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
    Kapa za udarjanje Da
    Vrtljiva kapa Ne
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 668310 3
    EAN/GTIN 4013288101969
    Številka proizvajalca 05259116001

    Opis

    Izvedba:

    Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami (razen vel. 4) in kapo za udarjanje. 6-kotno steblo iz žilavega posebnega jeklaki poteka do konca ročaja. 6-kotni nastavek za pomoč s ključem. Površina nikromat kromirana, konice so črne barve.

    Uporaba:

    Izvijač za profil Phillips za vijake s križno zarezo po DIN 7962 list 1 (tudi Phillips Recess).

    Obseg dobave:

    po 1 izvijač art. 668300: Vel. 1; 2; 3

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico