Izvijač za profil Phillips s kapo za udarjanje 3

Št. art.: 668300 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
276 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 917 SPH
Velikost križne zareze 3
za ⌀ vijaka 5,3 − 7,2 mm
Dolžina rezila 150 mm
celotna dolžina 262 mm
6-kotnik za pomoč s ključem 13 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
Kapa za udarjanje da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 668300 3
EAN/GTIN 4013288017758
Številka proizvajalca 05017015001

Opis

Izvedba:

Ročaj Kraftform iz umetne mase, odporne proti udarcem, z integriranimi mehkimi conami (razen vel. 4) in kapo za udarjanje. 6-kotno steblo iz žilavega posebnega jeklaki poteka do konca ročaja. 6-kotni nastavek za pomoč s ključem. Površina nikromat kromirana, konice so črne barve.

Uporaba:

Izvijač za profil Phillips za vijake s križno zarezo po DIN 7962 list 1 (tudi Phillips Recess).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico