6 mm zamenljivo steblo za profil Phillips 2

Št. art.: 659921 2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
334 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost križne zareze Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost križne zareze 2
    celotna dolžina 200 mm
    Uporabna dolžina 120 mm
    Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 659921 2
    EAN/GTIN 7610733220823
    Številka proizvajalca 215.PH 2

    Opis

    Izvedba:

    Steblo je iz kromvanadijevega jekla z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.

    Primerno za:

    Momentni izvijači art. 659906 (do kat. 53)/659908 (do kat. 53)/659911 vel. 80; 250; 500 (do kat. 48)/659912 vel. 200; 500/659918/659956 vel. 200; 500/659957 vel. 200; 500/659958 vel. 200; 500 in ponudbe izvijačev za montažo art. 625441/667532/667551/667601/667615.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico