Garnitura izvijačev z dvokomponentnim ročajem SwissGrip ESD 10

Št. art.: 667605 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
120 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Zamenljiv ročaj ESD SwissGrip
Število delov 10
Število izvijačev 8
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Pogonski profil Ploščati izvijač; Izvijač za profil Phillips
S šilom Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 667605 10
EAN/GTIN 7610733269570
Številka proizvajalca 8215.ESD

Opis

Izvedba:

Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Ploščate konice imajo vzporedno in stopničasto rezilo ter se zato natančno prilegajo standardizirani zarezi v glavi vijakov. Konice križnih izvijačev so rezkane na natančno mero. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.
Močan ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem, za vpenjanje različnih stebel, posebna oprijemljivost, tudi z naoljenimi rokami. Primerno za ESD.

Vsebina:

Stebla s ploščato konico art. 659928: Vel. 4; 5,5; 6,5; 8
Stebla s konico za profil Phillips art. 659921: Vel. 1 in 2
Konica za šilo art. 667640: 1 kos
Precizni izvijač (ploščati) art. 664415: Vel. 2,5 in 3
Ročaj iz umetne mase: 1 kos

Obseg dobave:

Vključno s tekstilno rolo-torbico.