Garnitura montažnih izvijačev z ročajem Multicraft, Število delov: 11

Št. art.: 667601 11
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
168 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 11
Pogonski profil Ploščati izvijači; Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv
S šilom Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 667601 11
EAN/GTIN 7610733269747
Številka proizvajalca 1215.

Opis

Izvedba:

Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Ploščate konice imajo vzporedno in stopničasto rezilo ter se zato natančno prilegajo standardizirani zarezi v glavi vijakov. Konice križnih izvijačev so rezkane na natančno mero. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.
Ročaj „multicraft“ iz umetne mase, odporne proti udarcem (brez kadmija), za vpenjanje različnih stebel, posebna oprijemljivost, tudi z naoljenimi rokami.

Vsebina:

Stebla s ploščato konico art. 659928: Vel. 4; 5,5; 6,5; 8
Stebla s konico za profil Phillips art. 659921: Vel. 1 in 2
Steblo s konico Pozidriv art. 659923: Vel. 2
Konica za šilo art. 667640: 1 kos
Ročaj iz umetne mase art. 667620.: 1 kos
Izvijač za elektroniko (ploščati) art. 664400: Vel. 2,5 in 3,5

Obseg dobave:

Vključno s tekstilno rolo-torbico.