Garnitura montažnih izvijačev za računalnik z ročajem Multicraft, Število delov: 11

Št. art.: 667551 11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
53 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 11
Pogonski profil Ploščati izvijač; Izvijač za profil Phillips; Izvijač Torx®; 6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 667551 11
EAN/GTIN 7610733269730
Številka proizvajalca 7220.

Opis

Izvedba:

Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Ploščate konice imajo vzporedno in stopničasto rezilo ter se zato natančno prilegajo standardizirani zarezi v glavi vijakov. Konice križnih izvijačev so rezkane na natančno mero. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.
Ročaj „multicraft“ iz umetne mase, odporne proti udarcem (brez kadmija), za vpenjanje različnih stebel, posebna oprijemljivost, tudi z naoljenimi rokami.
Posebna sestava za delo na računalniku.

Vsebina:

Stebla s ploščato konico art. 659928: Vel. 4 in 5,5
Steblo s konico za profil Phillips art. 659921: Vel. 1 in 2
Steblo s konico Torx® art. 659922: Vel. TX10 in TX15
Precizni izvijač (ploščati) art. 664415: Vel. 2 in 3
Precizni izvijač (za profil Phillips) art. 668891: Vel. 0
Precizni nasadni ključ (za zunanji 6-kotnik ): 5 mm
Ročaj iz umetne mase: 1 kos

Obseg dobave:

Vključno s tekstilno rolo-torbico.