{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Dolžina l | 81 mm | |
Širina b | 40 mm | |
Višina h | 14,3 mm | |
Zev ključa | 18 mm | |
Medosna razdalja S | 36 mm | |
Natično držalo | 14×18 mm | |
Raglja, dvosmerna | Da | |
Orodje s funkcijo raglje | Da | |
Vrsta izdelka | Natično orodje z ragljo |
Številka izdelka | 657925 2-18 | |
EAN/GTIN | 4000896179893 | |
Številka proizvajalca | 6606D-18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Natično orodje za obročno ragljo 2-18 mm
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
108,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi
30,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina b | 40 | 29,5 |
Natično držalo | 14×18 | 14×18 |
Zev ključa | 18 | 18 |
Medosna razdalja S | 36 | 25 |
Orodje s funkcijo raglje | Da | Ne |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | Natično orodje |
Vrsta izdelka | Natično orodje z ragljo | Natični obročni ključ |