Natično orodje za obročno ragljo, Tip zeva ključa: 2-17mm

Št. art.: 657925 2-17
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip zeva ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Zamenljivo orodje: Natično orodje

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zamenljivo orodje Natično orodje
Dolžina l 81 mm
Širina b 40 mm
Višina h 14,3 mm
Zev ključa 17 mm
Medosna razdalja S 36 mm
Natično držalo 14×18 mm
Raglja, dvosmerna Da
Orodje s funkcijo raglje Da
Vrsta izdelka Natično orodje z ragljo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 657925 2-17
EAN/GTIN 4000896179886
Številka proizvajalca 6606D-17

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu; vsa orodja imajo nastavek za pritrditev = pravokotno držalo z vzmetenim zatičem. To zagotavlja trdno in varno vpetje natičnih orodij v momentnem ključu.
Globoko zavita dvosmerna obročna raglja. Povratni zasuk 9°.

Prednosti:

Delo po principu raglje na izjemno slabo dostopnih mestih.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Podatki:

Legenda za risbo in formulo:

l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
L4 = merilo natičnega orodja
L = skupna dolžina orodja
T1 = navor za nastavitev
T2 = predpisani navor

Primerno za:

Za momentne ključe z notranjim 4-kotnikom.

Opomba:

Upoštevajte medosno razdaljo natičnega orodja in jo primerjajte z orodjem za justiranje (glejte poročilo o preizkusu/navodila za uporabo momentnega ključa, ki ga uporabljate). V primeru odstopanja izvedite popravek medosne razdalje!

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Natično orodje za obročno ragljo, Tip zeva ključa: 2-17mm

Natično orodje za obročno ragljo, Tip zeva ključa: 2-17mm

po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
107,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
317 kosov na zalogi
30,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Širina b 40 mm 27,5 mm
Višina h 14,3 mm 12,5 mm
Zev ključa 17 mm 17 mm
Medosna razdalja S 36 mm 25 mm
Orodje s funkcijo raglje Da Ne
Zamenljivo orodje Natično orodje Natično orodje
Vrsta izdelka Natično orodje z ragljo Natični obročni ključ

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico