{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Dolžina l | 81 mm | |
Širina b | 40 mm | |
Višina h | 14,3 mm | |
Zev ključa | 21 mm | |
Medosna razdalja S | 36 mm | |
Natično držalo | 14×18 mm | |
Raglja, dvosmerna | Da | |
Orodje s funkcijo raglje | Da | |
Vrsta izdelka | Natično orodje z ragljo |
Številka izdelka | 657925 2-21 | |
EAN/GTIN | 4000896179916 | |
Številka proizvajalca | 6606D-21 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Natično orodje za obročno ragljo 2-21 mm
po ponudbi
Na zalogi
17 kosov na zalogi
112,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
233 kosov na zalogi
36,80 €
19,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina b | 40 mm | 33 mm |
Višina h | 14,3 mm | 15 mm |
Zev ključa | 21 mm | 21 mm |
Medosna razdalja S | 36 mm | 25 mm |
Orodje s funkcijo raglje | Da | Ne |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | Natično orodje |
Vrsta izdelka | Natično orodje z ragljo | Natični obročni ključ |