{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Dolžina l | 81 mm | |
Širina b | 40 mm | |
Višina h | 14,3 mm | |
Zev ključa | 16 mm | |
Medosna razdalja S | 36 mm | |
Natično držalo | 14×18 mm | |
Raglja, dvosmerna | Da | |
Orodje s funkcijo raglje | Da | |
Vrsta izdelka | Natično orodje z ragljo |
Številka izdelka | 657925 2-16 | |
EAN/GTIN | 4000896179923 | |
Številka proizvajalca | 6606D-16 |