{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Širina b | 60 mm | |
Višina h | 20 mm | |
Zev ključa | 41 mm | |
Medosna razdalja S | 30 mm | |
Natično držalo | 14×18 mm | |
Orodje s funkcijo raglje | Ne | |
Vrsta izdelka | Natični obročni ključ |
Številka izdelka | 657900 2-41 | |
EAN/GTIN | 4018754034345 | |
Številka proizvajalca | 58224041 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Natični obročni ključ 2-41 mm
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
61,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
45,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Natično držalo | 14×18 mm | 14×18 mm |
Višina h | 20 mm | 19 mm |
Zev ključa | 41 mm | 41 mm |
Medosna razdalja S | 30 mm | 31 mm |
Orodje s funkcijo raglje | Ne | Ne |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | Natično orodje |
Vrsta izdelka | Natični obročni ključ | Natični obročni ključ |