{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Širina b | 37,5 mm | |
Višina h | 15 mm | |
Zev ključa | 24 mm | |
Medosna razdalja S | 25 mm | |
Natično držalo | 14×18 mm | |
Orodje s funkcijo raglje | Ne | |
Vrsta izdelka | Natični obročni ključ |
Številka izdelka | 657900 2-24 | |
EAN/GTIN | 4018754034284 | |
Številka proizvajalca | 58224024 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Natični obročni ključ, Tip zeva ključa: 2-24mm
po ponudbi
Na zalogi
272 kosov na zalogi
49,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
209 kosov na zalogi
36,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina b | 37,5 mm | 38 mm |
Višina h | 15 mm | 15 mm |
Zev ključa | 24 mm | 24 mm |
Medosna razdalja S | 25 mm | 25 mm |
Orodje s funkcijo raglje | Ne | Ne |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | Natično orodje |
Vrsta izdelka | Natični obročni ključ | Natični obročni ključ |