{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Serija | 732/10 | |
Širina b | 14,2 mm | |
Višina h | 8 mm | |
Zev ključa | 8 mm | |
Medosna razdalja S | 17,5 mm | |
Natično držalo | 9×12 mm | |
Orodje s funkcijo raglje | Ne | |
Vrsta izdelka | Natični obročni ključ |
Številka izdelka | 657900 1-8 | |
EAN/GTIN | 4018754034062 | |
Številka proizvajalca | 58221008 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Natični obročni ključ 1-8 mm
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
38,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi
28,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina b | 14,2 mm | 13,1 mm |
Natično držalo | 9×12 mm | 9×12 mm |
Višina h | 8 mm | 8 mm |
Zev ključa | 8 mm | 8 mm |
Medosna razdalja S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | Natično orodje |
Vrsta izdelka | Natični obročni ključ | Natični obročni ključ |