{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Širina b | 23 mm | |
Višina h | 11 mm | |
Zev ključa | 14 mm | |
Medosna razdalja S | 25 mm | |
Natično držalo | 14×18 mm | |
Orodje s funkcijo raglje | Ne | |
Vrsta izdelka | Natični obročni ključ |
Številka izdelka | 657900 2-14 | |
EAN/GTIN | 4018754034208 | |
Številka proizvajalca | 58224014 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Natični obročni ključ 2-14 mm
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
41,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
81 kosov na zalogi
30,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina b | 23 mm | 23 mm |
Natično držalo | 14×18 mm | 14×18 mm |
Višina h | 11 mm | 12 mm |
Zev ključa | 14 mm | 14 mm |
Medosna razdalja S | 25 mm | 25 mm |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | Natično orodje |
Vrsta izdelka | Natični obročni ključ | Natični obročni ključ |