Osnovni momentni ključ 100 Nm

Št. art.: 657410 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 46,00 € /kos.
  • 131,50 € /kos.
  • 46,00 € /kos.
  • 194,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
124 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Smer zatezanja: Zatezanje v desno in v levo
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±4
  • Zamenljivo orodje: Natično orodje

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Maksimalni vrtilni moment 100 Nm
    Smer zatezanja Zatezanje v desno in v levo
    Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±4 %
    Zamenljivo orodje Natično orodje
    Serija MANOSKOP® 755
    Celotna dolžina L 318 mm
    Območje vrtilnega momenta 20 Nm - 100 Nm
    Območje vrtilnega momenta 15 lbfft - 74 lbfft
    Masa 640 g
    Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] 17,5 mm
    Vpenjalo za natična orodja 9×12 mm
    Signalizacija sproženja akustično; Haptično
    Princip proženja kratka mehanska sprožitev
    Način priključka za natična orodja (pravokotno vpenjalo)
    Merilno orodje (mehansko)
    Možnost protokoliranja podatkov ne
    Nastavitev sprožilne vrednosti Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje)
    Povratne informacije izklopilno
    Preklop odčitavanja Nm; lbfft
    Merilni postopek Vrtilni moment
    Območje nastavljanja sprožilne vrednosti prednastavljeno
    Standard DIN EN ISO 6789
    Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] 289 mm
    Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] 306,5 mm
    Vrsta izdelka Momentni ključ z dvosmerno ragljo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 657410 100
    EAN/GTIN 4018754031627
    Številka proizvajalca 50010010

    Opis

    Izvedba:

    Enoročni momentni ključ brez skale za nastavljanje. Nastavljanje ključa prek naprave za preverjanje momentnih ključev. Možnost zatezanja v levo s pretikanjem natičnega orodja.
    Brez natičnega orodja (osnovni model); za primerna natična orodja glejte art. 657582657590.

    Funkcija:

    Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

    Uporaba:

    Za nadzorovano zatezanje vijačnih zvez ipd. glede na prednastavljeni zatezni moment pri serijskih opravilih.

    Standard:

    Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

    Podatki:

    Legenda za risbo in formulo:

    l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
    l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
    l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
    L4 = merilo natičnega orodja
    L = skupna dolžina orodja
    T1 = navor za nastavitev
    T2 = predpisani navor

    Opomba:

    Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico