{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 300 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±4 % | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Serija | MANOSKOP® 755 | |
Celotna dolžina L | 609 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 60 Nm - 300 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 40 lbfft - 220 lbfft | |
Masa | 1.210 g | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 25 mm | |
Vpenjalo za natična orodja | 14×18 mm | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfft | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | prednastavljeno | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 587 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 612 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657410 300 | |
EAN/GTIN | 4018754031658 | |
Številka proizvajalca | 50010030 |