{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 200 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±4 % | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Serija | MANOSKOP® 755 | |
Celotna dolžina L | 457 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 40 Nm - 200 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 30 lbfft - 147 lbfft | |
Masa | 1.060 g | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 25 mm | |
Vpenjalo za natična orodja | 14×18 mm | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfft | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | prednastavljeno | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 435 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 460 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657410 200 | |
EAN/GTIN | 4018754031641 | |
Številka proizvajalca | 50010020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Osnovni momentni ključ, Maksimalni vrtilni moment: 200Nm
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
174,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
131,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
146,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
190,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
139,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | akustično; Haptično | Haptično; Haptično | Haptično; Haptično | akustično; Haptično |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | ne | ne | ne | ne |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±4 % | ±4 % | ±3 % | ±2 % | ±2 % |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | kratka mehanska sprožitev | kratka mehanska sprožitev | kratka mehanska sprožitev | kratka mehanska sprožitev |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) |
Povratne informacije | izklopilno | izklopilno | izklopilno | izklopilno | izklopilno |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | prednastavljeno | prednastavljeno | prednastavljeno | prednastavljeno | prednastavljeno |