momentnega ključa brez skale 200 Nm

Št. art.: 657300 200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 46,00 € /kos.
  • 131,50 € /kos.
  • 46,00 € /kos.
  • 194,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Smer zatezanja: Zatezanje v levo ali desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±4
  • Zamenljivo orodje: Natično orodje

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Maksimalni vrtilni moment 200 Nm
    Smer zatezanja Zatezanje v levo ali desno
    Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±4 %
    Zamenljivo orodje Natično orodje
    Serija MANOSKOP® 755
    Celotna dolžina L 504 mm
    Območje vrtilnega momenta 40 Nm - 200 Nm
    Območje vrtilnega momenta 30 lbfft - 147 lbfft
    Masa 1.362 g
    Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] 25 mm
    Pogonski 4-kotnik 1/2 col
    Vpenjalo za natična orodja 14×18 mm
    Prikazovalnik analogni
    Signalizacija sproženja akustično; Haptično
    Princip proženja kratka mehanska sprožitev
    Način priključka za natična orodja (pravokotno vpenjalo)
    Merilno orodje (mehansko)
    Pregibna funkcija ne
    Drsna funkcija ne
    QuickRelease/funkcija hitre zamenjave ne
    Pomožni kazalec ne
    Možnost protokoliranja podatkov ne
    Nastavitev sprožilne vrednosti Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje)
    Povratne informacije izklopilno
    Preklop odčitavanja Nm; lbfft
    Merilni postopek Vrtilni moment
    Območje nastavljanja sprožilne vrednosti prednastavljeno
    Standard DIN EN ISO 6789
    Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] 435 mm
    Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] 460 mm
    Vrsta izdelka Momentni ključ z dvosmerno ragljo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 657300 200
    EAN/GTIN 2050001017246

    Opis

    Izvedba:

    Enoročni momentni ključ brez skale. Nastavljanje ključa prek naprave za preverjanje momentnih ključev.
    Z natično dvosmerno ragljo − zatezanje v levo s pretikanjem natičnih orodij.

    Funkcija:

    Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

    Uporaba:

    Za nadzorovano zatezanje vijačnih zvez ipd. glede na prednastavljeni zatezni moment pri serijskih opravilih.

    Standard:

    Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

    Točnost:

    ± 4% od nastavljene vrednosti.

    Podatki:

    Legenda za risbo in formulo:

    l1 = dolžina ročice brez natičnega orodja
    l2 = nastavljena mera na momentnem ključu
    l3 = dolžina ročice, vključno z merilom za kalibriranje iz tovarne
    L4 = merilo natičnega orodja
    L = skupna dolžina orodja
    T1 = navor za nastavitev
    T2 = predpisani navor

    Opomba:

    Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico