{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Širina b | 43 mm | |
Višina h | 26 mm | |
Trajna obremenitev | 300 Nm | |
Medosna razdalja S | 25 mm | |
Število zob | 60 | |
Natično držalo | 14×18 mm | |
Raglja, dvosmerna | Da | |
Raglja z izmetačem | Ne | |
Vrsta izdelka | Raglja |
Številka izdelka | 657600 2-1/2 | |
EAN/GTIN | 4018754034536 | |
Številka proizvajalca | 58250020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Natična raglja, dvosmerna, Tip pogonskega 4-kotnika: 2-1/2col
po ponudbi
Na zalogi
666 kosov na zalogi
92,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
907 kosov na zalogi
92,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
569 kosov na zalogi
66,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Širina b | 43 mm | 39 mm | 43 mm |
Trajna obremenitev | 300 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
Višina h | 26 mm | 20,5 mm | 29 mm |
Medosna razdalja S | 25 mm | 34 mm | 25 mm |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | Natično orodje | Natično orodje |
Vrsta izdelka | Raglja | Raglja | Raglja |