{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
Širina b | 50 mm | |
Višina h | 32 mm | |
Trajna obremenitev | 400 Nm | |
Medosna razdalja S | 25 mm | |
Število zob | 60 | |
Natično držalo | 14×18 mm | |
Raglja, dvosmerna | Da | |
Raglja z izmetačem | Ne | |
Vrsta izdelka | Raglja |
Številka izdelka | 657600 2-3/4 | |
EAN/GTIN | 4018754034543 | |
Številka proizvajalca | 58250040 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Natična raglja, dvosmerna 2-3/4 col
po ponudbi
Na zalogi
205 kosov na zalogi
134,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
136 kosov na zalogi
74,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
231 kosov na zalogi
111,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Širina b | 50 | 43 | 39 |
Natično držalo | 14×18 | 14×18 | 14×18 |
Višina h | 32 | 29 | 20,5 |
Število zob | 60 | 52 | 48 |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | Natično orodje | Natično orodje |
Vrsta izdelka | Raglja | Raglja | Raglja |