{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 100 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v desno in v levo | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±4 % | |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Serija | MANOSKOP® 755 | |
Celotna dolžina L | 351,5 mm | |
Območje vrtilnega momenta | 20 Nm - 100 Nm | |
Območje vrtilnega momenta | 15 lbfft - 74 lbfft | |
Masa | 780 g | |
Nastavljena mera na momentnem ključu [l2] | 17,5 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Vpenjalo za natična orodja | 9×12 mm | |
Prikazovalnik | analogni | |
Signalizacija sproženja | akustično; Haptično | |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | |
Merilno orodje | (mehansko) | |
Pregibna funkcija | ne | |
Drsna funkcija | ne | |
QuickRelease/funkcija hitre zamenjave | ne | |
Pomožni kazalec | ne | |
Možnost protokoliranja podatkov | ne | |
Nastavitev sprožilne vrednosti | Brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje) | |
Povratne informacije | izklopilno | |
Preklop odčitavanja | Nm; lbfft | |
Merilni postopek | Vrtilni moment | |
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti | prednastavljeno | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Dolžina ročice brez natičnega orodja [l1] | 289 mm | |
Dolžina ročice vklj. s tovarniško kalibrirano mero [l3] | 306,5 mm | |
Vrsta izdelka | Momentni ključ z dvosmerno ragljo |
Številka izdelka | 657300 100 | |
EAN/GTIN | 2050001017239 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() momentnega ključa brez skale 100 Nm
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi
276,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
114,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
246 kosov na zalogi
141,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Možnost protokoliranja podatkov | ne | ne | ne |
Masa | 780 g | 1.000 g | 450 g |
Maksimalni vrtilni moment | 100 Nm | 100 Nm | 100 Nm |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±4 % | ±3 % | ±2 % |
Standard | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Način priključka | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) | Pogonski 4-kotnik (raglja) | za natična orodja (pravokotno vpenjalo) |
Princip proženja | kratka mehanska sprožitev | kratka mehanska sprožitev | kratka mehanska sprožitev |