Elektronska naprava za preverjanje vrtilnega momenta HCT, Maksimalni vrtilni moment: 12Nm

Št. art.: 654410 12
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 248,00 € /kos.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 1.266,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (Nm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Smer zatezanja: Zatezanje v levo ali desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±1
  • Vmesnik: Vmesnik USB; Vmesnik Bluetooth®
  • Radijska naprava: Mobilna aplikacija HCT; Aplikacija HCT za Windows
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 12 Nm
Smer zatezanja Zatezanje v levo ali desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±1 %
Vmesnik Vmesnik USB; Vmesnik Bluetooth®
Radijska naprava Mobilna aplikacija HCT; Aplikacija HCT za Windows
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Ločljivost 0,01 Nm
Merilno območje 1 Nm - 12 Nm
Širina prikazovalnika 146 mm
Višina prikazovalnika 86 mm
Globina prikazovalnika 161 mm
Masa 3 kg
Vpenjalo za 4-kotnik 3/8 col
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Naprave za preverjanje vrtilnega momenta
Vrsta IP-zaščite IP 40
Serija HCT

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 654410 12
EAN/GTIN 4062406141202
Številka proizvajalca 654410 12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Za uporabo mehanskih in digitalnih ključev blagovnih znamk (ne HCT) in izvijačev ter
momentnih ključev HCT. Nastavitev in preverjanje momentnih ključev in izvijačev s sprožitvijo, prikazom in vrtenjem v desno
in levo.
  • Prikazovalnik: Velik, kontrasten in svetel 2,8-colski monitor z ravnim zaslonom z dvojno skalo, dobro odčitavanje iz vseh strani. S prikazom pomnilnika.
  • Pomnilniški prostor: 1000 izmerjenih vrednosti s časovnim žigom (vključno z datumom in uro) ter 20 nastavljivih testnih primerov.
  • Načini: Neprekinjen prikaz (Track), zaznavanje točke upogibanja (First-Peak) in prikaz najvišje vrednosti (Peak-Hold). Pri uporabi z momentnim ključem HCT sta na voljo še 2 druga načina: Track-HCT in Peak-Hold-HCT. Izmerjene vrednosti momentnega ključa HCT in izmerjene vrednosti naprave za preverjanje vrtilnega momenta HCT so istočasno prikazane na zaslonu naprave za preverjanje. Dosežene najvišje vrednosti so prikazane v primerjavi in samodejno ovrednotene.
  • Pritrditev: možnost pritrditve na ravne površine (miza, stena itd.) s 4 vijaki (M10).
  • 3 odprtine za varno shranjevanje adapterjev (reducirni nastavek).
  • Podatkovni izhod: Možnost povezave prek Bluetooth® ali USB-C.
  • Možne brezžične uporabe: Aplikacija HCT Windows in aplikacija HCT Mobile. Naprava za preizkušanje ima dvosmerni vmesnik. Naprava za preverjanje se lahko upravlja tudi samostojno (brez aplikacije).
  • Aplikacije: Aplikacije: aplikacija HCT Windows zahteva ključ Bluetooth 49 8999 (licenca) in programsko opremo aplikacije Windows (http://ho7.eu/win-app-hct). Aplikacija HCT Mobile je na voljo brezplačno za iOS in Android.
  • Dovoljenje za radijski signal: Elektronska naprava za preverjanje vrtilnega momenta z vmesnikom Bluetooth ima veljavno odobritev za radijsko oddajanje v vseh državah EU, Švici, na Norveškem, v Turčiji in Združenem kraljestvu.
  • Zaščita z geslom: možnost zaščite pred nepooblaščenim dostopom do menija (glavno geslo) ter zaščite testnih primerov. Poleg tega je mogoče nastaviti, da je nadaljnje delo v primeru nepravilnega izvajanja testa mogoče le po vnosu gesla.
  • Opozorilni signali optični (sprememba barve na zaslonu) in zvočni (brenčalo). Čas predhodnega opozorila je mogoče nastaviti individualno. Zvočni opozorilni signal je mogoče poljubno deaktivirati.
  • Zaščitni razred IP40
  • Jeziki: nemščina, angleščina, španščina, italijanščina, francoščina.
  • Tovarniška nastavitev: Možna je ponastavitev na tovarniško nastavitev.
  • Prikaz različice programske opreme s serijsko številko in datumom zadnjega umerjanja. Na elektronski napravi za preverjanje vrtilnega momenta je mogoče nastaviti datum naslednjega umerjanja.

Merske enote: Nm, lbfft, lbfin.

Prednosti:

Pri uporabi elektronske naprave za preverjanje vrtilnega momenta HCT v povezavi z momentnim ključem HCT:
  • Istočasni prikaz izmerjenih vrednosti momentnega ključa HCT in naprave za preverjanje vrtilnega momenta HCT na njenem zaslonu.
  • Prikaz in samodejno ocenjevanje najvišjih vrednosti, ki jih dosežeta momentni ključ HCT in naprava za preverjanje vrtilnega momenta HCT.
  • Momentne ključe HCT, ki so blokirani zaradi preobremenitve, je mogoče znova sprostiti z napravo za preverjanje vrtilnega momenta. (Po aktivaciji priporočamo umerjanje momentnih ključev HCT).

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Prednosti radijskega prenosa s povezavo Bluetooth:
  • Enostaven prenos podatkov: S pritiskom tipke se izmerjeni rezultat prenese neposredno v aplikacijo na vašem osebnem računalniku (npr. Excel ali Word) ali na vaš pametni telefon – radijski sprejemnik ni potreben.
  • Svoboda gibanja: Brez motečih podatkovnih kablov.
  • Neodvisnost od lokacije: Meritve lahko izvajate neposredno na stroju in rezultate prek radijske povezave prenesete v aplikacijo.
  • Zanesljiv prenos podatkov: Brez napak pri odčitavanju ali prenosu – možnost povezave večjega števila merilnih naprav.

Posodobite aplikacijo in vdelano programsko opremo Bluetooth vašega momentnega ključa HCT, da v celoti izkoristite prednosti!

GARANT Vdelana programska oprema aplikacije od različice 3.37 naprej, vdelana programska oprema Bluetooth od različice 0.95.
HOLEX Vdelana programska oprema aplikacije od različice 1.1.10 naprej, vdelana programska oprema Bluetooth od različice 1.3.6.

Funkcija:

IP40: obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice, prav tako ni zaščite pred vodo.

Točnost:

V smeri urinega kazalca in v nasprotni smeri urinega kazalca: +/- 1 %.

Obseg dobave:

Podatkovni kabel USB-C (1,8 m), omrežni napajalnik (USB-A), adapter za državo (tip A, C, G in I), potrdilo o skladnosti. Vključno s čvrstim kovčkom iz umetne mase.
Vključno z reducirnim nastavkom št. 649550 vel. 1 (od 1/4 palca do 3/8 palca) in spojnim držalom št. 650006 vel. 3.

Opomba:

Ustrezni dodatni adapter je na voljo pod št. 649550 in št. 650006.
Z brezplačno aplikacijo za pametne telefone lahko po želji prek povezave Bluetooth® izvajate najnovejšo programsko opremo v napravi za preizkušanje in tako aktivirate prihodnje razširitve funkcij.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für Prüfung von anzeigenden und auslösenden Drehmomentschlüsseln sowie zur allgemeinen Messung von Drehmomenten im Messbereich des Drehmoment-Prüfgeräts.
  • Drehmoment kann im Uhrzeigersinn und im Gegenuhrzeigersinn aufgebracht werden.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Vor Gebrauch mindestens 30 Minuten auf Raumtemperatur bringen.
  • Nur bei vorschriftsmäßiger, sicherer Befestigung verwenden.
  • Vor Verwendung auf technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand prüfen.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nach Sturz oder Kollision mit anderen Gegenständen, erst nach vollständiger Prüfung und Kalibrierung wiederverwenden.
  • Nur empfohlene Adapter und Verbindungsschäfte verwenden.
  • Regelmäßig kalibrieren und justieren lassen.

Sachwidriger Einsatz
  • Vorgegebene Drehmomente nicht überschreiten.
  • Gehäuse nicht öffnen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Keine Montage von Komponenten, die nicht den Spezifikationen entsprechen.
  • Kein Drehmomenttest von motorisierten Schraubendrehern oder Schraubenschlüsseln.
  • Keine Verwendung bei unsachgemäßer elektrischer und mechanischer Installation, Bedienung oder Reinigung.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico