{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Maksimalni vrtilni moment | 350 Nm | |
Smer zatezanja | Zatezanje v levo ali desno | |
Natančnost merjenja vrtilnega momenta | ±1 % | |
Vmesnik | Vmesnik USB; Vmesnik Bluetooth | |
Radijska naprava | Mobilna aplikacija HCT; Aplikacija HCT za Windows | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Ločljivost | 0,1 Nm | |
Merilno območje | 20 Nm - 350 Nm | |
Širina prikazovalnika | 146 mm | |
Višina prikazovalnika | 86 mm | |
Globina prikazovalnika | 161 mm | |
Masa | 3 kg | |
Vpenjalo za 4-kotnik | 1/2 col | |
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Vrsta izdelka | Naprave za preverjanje vrtilnega momenta | |
Vrsta IP-zaščite | IP 40 | |
Serija | HCT |
Številka izdelka | 654410 350 | |
EAN/GTIN | 4062406141226 | |
Številka proizvajalca | 654410 350 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektronska naprava za preverjanje vrtilnega momenta HCT 350 Nm
po ponudbi
Na zalogi
84 kosov na zalogi
995,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
995,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina prikazovalnika | 146 | 146 |
Globina prikazovalnika | 161 | 161 |
Napajanje | Omrežno napajanje | Omrežno napajanje |
Maksimalni vrtilni moment | 350 | 350 |
Merilno območje | 20 ;350 | 20 ;350 |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |
Vrsta izdelka | Naprave za preverjanje vrtilnega momenta | Naprave za preverjanje vrtilnega momenta |