{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 41 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 60 mm | |
Dolžina | 57 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Primerno za strojno uporabo | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 652010 41 | |
EAN/GTIN | 14991644410290 | |
Številka proizvajalca | 16400M 41MM |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
6-kotni nasadni ključ IMPACT, 3/4-colski, Zev ključa: 41mm
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
30,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
425 kosov na zalogi
27,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 60 mm | 60 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | 3/4 col |
Primerno za strojno uporabo | Da | Da |
Dolžina | 57 mm | 58 mm |
Zev ključa | 41 mm | 41 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |