{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 32 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 48,8 mm | |
Dolžina | 53 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Primerno za strojno uporabo | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 652010 32 | |
EAN/GTIN | 4991644410200 | |
Številka proizvajalca | 16400M 32MM |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ IMPACT, 3/4-colski, Zev ključa: 32mm
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
21,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
550 kosov na zalogi
18,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
276 kosov na zalogi
30,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 48,8 mm | 49 mm | 49 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | 3/4 col | 3/4 col |
Primerno za strojno uporabo | Da | Da | Da |
Dolžina | 53 mm | 56 mm | 95 mm |
Zev ključa | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |