Garnitura 6-kotnih nasadnih ključev IMPACT, 3/4-colski, 13-delna

Št. art.: 652020
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 3/4

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 3/4 col
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Primerno za strojno uporabo Da
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 652020
EAN/GTIN 4991644506798
Številka proizvajalca 16201M-00

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.
Strnjena garnitura nasadnih ključev IMPACT za najpogostejšo uporabo. Ključi so shranjeni v robustni kovinski kaseti.

Standard:

DIN 3129

Material:

Krom-molibdenovo jeklo, površina mangan-fosfatirana.

Vsebina:

Po 1 6-kotni nasadni ključ art. 652010: Vel. 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 30; 32; 33; 36; 38; 41