{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 22 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | |
⌀ na izhodni strani | 36,3 mm | |
Dolžina | 50 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Primerno za strojno uporabo | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 652010 22 | |
EAN/GTIN | 4991644410101 | |
Številka proizvajalca | 16400M 22MM |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ IMPACT, 3/4-colski, Zev ključa: 22mm
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
19,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
15,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
297 kosov na zalogi
24,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 36,3 mm | 44 mm | 44 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 3/4 col | 3/4 col | 3/4 col |
Primerno za strojno uporabo | Da | Da | Da |
Dolžina | 50 mm | 50 mm | 95 mm |
Zev ključa | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |