{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 18 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na izhodni strani | 27 mm | |
Dolžina | 38 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | |
Primerno za strojno uporabo | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 651010 18 | |
EAN/GTIN | 4991644353118 | |
Številka proizvajalca | 14410M 18MM |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1/2-colski Surface Drive 18 mm
po ponudbi
Na zalogi
91 kosov na zalogi
9,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
156 kosov na zalogi
8,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 27 | 25 |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 |
Primerno za strojno uporabo | Da | Da |
Dolžina | 38 | 38 |
Zev ključa | 18 | 18 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |