Spojno držalo za nasadne ključe, 1/2-colski, ⌀ × dolžina: 3X25mm

Št. art.: 651900 3X25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.646 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ × dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

3 mm
Dolžina 25 mm
Vrsta izdelka Varnostni zatič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 651900 3X25
EAN/GTIN 4045197236791
Številka proizvajalca 1402A

Opis

Primerno za:

Nastavki (zev ključa): 15−27 mm; art. 651410; 651600; 651610, vse velikosti

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico