{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 15 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na izhodni strani | 23,2 mm | |
Dolžina | 38 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | |
Primerno za strojno uporabo | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 651010 15 | |
EAN/GTIN | 4991644353088 | |
Številka proizvajalca | 14410M 15MM |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1/2-colski Surface Drive 15 mm
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
9,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
622 kosov na zalogi
8,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 23,2 | 21,7 |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 |
Primerno za strojno uporabo | Da | Da |
Dolžina | 38 | 38 |
Zev ključa | 15 | 15 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |