{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 14 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na izhodni strani | 22 mm | |
Dolžina | 38 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | |
Primerno za strojno uporabo | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 651010 14 | |
EAN/GTIN | 4991644353071 | |
Številka proizvajalca | 14410M 14MM |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
6-kotni nasadni ključ IMPACT, 1/2-colski Surface Drive, Zev ključa: 14mm
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
8,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
86 kosov na zalogi
7,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 22 mm | 21 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col |
Primerno za strojno uporabo | Da | Da |
Dolžina | 38 mm | 38 mm |
Zev ključa | 14 mm | 14 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ |