{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 19 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
⌀ na izhodni strani | 31 mm | |
Dolžina | 56,5 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643840 19 | |
EAN/GTIN | 4007555350198 | |
Številka proizvajalca | 350198 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski v celoti izoliran 19 mm
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
16,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.720 kosov na zalogi
3,83 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.225 kosov na zalogi
5,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
205 kosov na zalogi
12,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 31 mm | 26,5 mm | 26,5 mm | 31 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 56,5 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Zev ključa | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |