{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 22 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
⌀ na izhodni strani | 34 mm | |
Dolžina | 56,5 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643840 22 | |
EAN/GTIN | 4007555350228 | |
Številka proizvajalca | 350228 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski v celoti izoliran 22 mm
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
18,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi
4,23 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.994 kosov na zalogi
6,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
182 kosov na zalogi
15,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 34 mm | 29,9 mm | 29,9 mm | 35 mm |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 56,5 mm | 41 mm | 41 mm | 59 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Zev ključa | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |