6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski v celoti izoliran 16 mm

Št. art.: 643840 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Pogonski 4-kotnik: 1/2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 16 mm
Pogonski 4-kotnik 1/2 col
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
⌀ na izhodni strani 26 mm
Dolžina 56,5 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 643840 16
EAN/GTIN 4007555350167
Številka proizvajalca 350167

Opis

Izvedba:

Z izolacijo iz umetne mase za napetost do 1000 V po DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Standard:

DIN EN 60900/VDE 0682-201

Opomba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V. V varnostnem območju je dovoljeno med seboj kombinirati le v celoti izolirana orodja (art. 643810643841).

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski v celoti izoliran 16 mm

6-kotni nasadni ključ, 1/2-colski v celoti izoliran 16 mm

po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
16,05 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2.631 kosov na zalogi
3,67 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.942 kosov na zalogi
5,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
237 kosov na zalogi
12,05 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
⌀ na izhodni strani 26 mm 22,9 mm 22,6 mm 27 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ 6-kotni nasadni ključ 6-kotni nasadni ključ 6-kotni nasadni ključ
Pogonski 4-kotnik 1/2 col 1/2 col 1/2 col 1/2 col
Dolžina 56,5 mm 38 mm 38 mm 59 mm
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 DIN 3124 DIN 3124 DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Zev ključa 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Vrsta izdelka Nasadni ključ Nasadni ključ Nasadni ključ Nasadni ključ

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico