{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Profil Torx® | TX27 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Mera profila A | 5 mm | |
⌀ na strani pogona | 22,5 mm | |
Dolžina | 60 mm | |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 643629 TX27 | |
EAN/GTIN | 4062406062279 | |
Številka proizvajalca | 643629 TX27 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vijačni nastavek Torx®,1/2-colski, Profil Torx®: TX27
po ponudbi
Na zalogi
776 kosov na zalogi
9,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
501 kosov na zalogi
6,85 €
1,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
298 kosov na zalogi
7,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22,5 mm | 22 mm | 22 mm |
Pogonski profil | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® | Izvijač Torx® |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 60 mm | 55 mm | 55 mm |
Profil Torx® | TX27 | TX27 | TX27 |
Mera profila A | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |