{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 7/16 col | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 16,3 mm | |
Dolžina | 38 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | |
Površina | nikelj kromirano | |
s profilom AS-Drive | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642400 7/16 | |
EAN/GTIN | 4018754007851 | |
Številka proizvajalca | 03410028 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski, Zev ključa: 7/16col
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi
8,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
672 kosov na zalogi
6,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
475 kosov na zalogi
15,90 €
8,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
647 kosov na zalogi
3,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
479 kosov na zalogi
9,75 €
4,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 16,3 mm | 17,3 mm | 17,3 mm | 17,3 mm | 17,3 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Zev ključa | 7/16 col | 7/16 col | 7/16 col | 7/16 col | 7/16 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |