{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 7/16 col | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na izhodni strani | 17,3 mm | |
Dolžina | 77 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642522 7/16 | |
EAN/GTIN | 4062406311896 | |
Številka proizvajalca | 642522 7/16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski colska izvedba 7/16 col
po ponudbi
Na zalogi
481 kosov na zalogi
9,75 €
4,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
676 kosov na zalogi
6,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
477 kosov na zalogi
15,90 €
8,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
651 kosov na zalogi
3,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Dolžina | 77 | 38 | 77 | 38 |
s profilom AS-Drive | Da | |||
Zev ključa | 7/16 | 7/16 | 7/16 | 7/16 |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |