{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 1.3/8 col | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na izhodni strani | 46,6 mm | |
Dolžina | 77 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642522 1.3/8 | |
EAN/GTIN | 4062406312046 | |
Številka proizvajalca | 642522 1.3/8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski colska izvedba, Zev ključa: 1.3/8col
po ponudbi
Na zalogi
485 kosov na zalogi
30,40 €
15,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
677 kosov na zalogi
18,40 €
9,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
680 kosov na zalogi
12,40 €
6,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
422 kosov na zalogi
12,70 €
6,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 46,6 mm | 46,6 mm | 46,6 mm | 48 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 6-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 3/4 col |
Dolžina | 77 mm | 44 mm | 44 mm | 58 mm |
Zev ključa | 1.3/8 col | 1.3/8 col | 1.3/8 col | 1.3/8 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |