{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 9/16 col | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
⌀ na izhodni strani | 20,7 mm | |
Dolžina | 77 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642522 9/16 | |
EAN/GTIN | 4062406311919 | |
Številka proizvajalca | 642522 9/16 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski colska izvedba, Zev ključa: 9/16col
po ponudbi
Na zalogi
435 kosov na zalogi
10,30 €
5,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
618 kosov na zalogi
6,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
443 kosov na zalogi
15,90 €
8,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
471 kosov na zalogi
3,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 20,7 mm | 20,6 mm | 20,7 mm | 20,6 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 77 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm |
Zev ključa | 9/16 col | 9/16 col | 9/16 col | 9/16 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |