{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 13/16 col | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 28,2 mm | |
Dolžina | 41 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | |
Površina | nikelj kromirano | |
s profilom AS-Drive | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642400 13/16 | |
EAN/GTIN | 4018754007943 | |
Številka proizvajalca | 03410042 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski 13/16 col
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
10,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
512 kosov na zalogi
17,60 €
11,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 | 1/2 |
s profilom AS-Drive | Da | Da |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 ;DIN 3124 ;DIN EN 3710 ;DIN EN 3709 ;ASME B 107.5M |
Površina | nikelj kromirano | kromirani |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® |
Zev ključa | 13/16 | 13/16 |