{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 5/8 col | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 22,4 mm | |
Dolžina | 38 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | |
Površina | nikelj kromirano | |
s profilom AS-Drive | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642400 5/8 | |
EAN/GTIN | 4018754007899 | |
Številka proizvajalca | 03410036 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski 5/8 col
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
9,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
448 kosov na zalogi
6,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.050 kosov na zalogi
16,15 €
8,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.035 kosov na zalogi
3,64 €
2,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
468 kosov na zalogi
10,30 €
5,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 22,4 mm | 22,6 mm | 22,5 mm | 22,6 mm | 22,9 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | |||
Zev ključa | 5/8 col | 5/8 col | 5/8 col | 5/8 col | 5/8 col |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |