{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 8 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Profil 6-kotnega nasadnega ključa | Surfacedrive | |
Standard | DIN 3124 | |
za ameriške colske mere | 5/16 col | |
⌀ na izhodni strani | 12,5 mm | |
Dolžina | 38 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ Surfacedrive | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642325 8 | |
EAN/GTIN | 4045197497642 | |
Številka proizvajalca | 642325 8 |