{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 20 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 27,8 mm | |
Dolžina | 39 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | kromirani | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642120 20 | |
EAN/GTIN | 4045197164131 | |
Številka proizvajalca | 642120 20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski, Zev ključa: 20mm
po ponudbi
Na zalogi
425 kosov na zalogi
4,39 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
198 kosov na zalogi
11,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
360 kosov na zalogi
7,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 27,8 mm | 27,8 mm | 27,8 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 39 mm | 77 mm | 38 mm |
Zev ključa | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |