{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 21 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 28,7 mm | |
Dolžina | 42 mm | |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | |
Površina | nikelj kromirano | |
s profilom AS-Drive | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 642100 21 | |
EAN/GTIN | 4018754005291 | |
Številka proizvajalca | 03010021 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kotni nasadni ključ, 1/2-colski 21 mm
po ponudbi
Na zalogi
127 kosov na zalogi
10,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.195 kosov na zalogi
4,29 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
930 kosov na zalogi
11,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.041 kosov na zalogi
7,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
619 kosov na zalogi
16,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ na izhodni strani | 28,7 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |
Pogonski profil | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ | 12-kotni nasadni ključ |
Pogonski 4-kotnik | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Dolžina | 42 mm | 39 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Zev ključa | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |